Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosinus R1-3000 Widerstandsdekade Widerstand 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cosinus
Cosinus
Artikel-Nr.:
     1039H-940910016139
Hersteller:
     Cosinus
Herst.-Nr.:
     R1-3000
EAN/GTIN:
     4016138110210
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
präzisionswiderstand
Cosinus R1-3000 Widerstandsdekade Widerstand 1%

Bereich 1 ? - 11,11111 M?
Belastbarkeit 3 W
Max.250 Vrms AC/DC
CAT IV 300 V

Die R1 - 3000 bietet gegenüber der R1 - 1000 eine höhere maximale Leistung von 3 W. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Dekade durch Einsatz einer flinken Feinsicherung vor Überlast zu schützen (standardmäßig wird eine 400 mA Sicherung ausgeliefert). Ein unabgesicherter Widerstandsabgriff gestattet, den Innenwiderstand der Sicherung zu umgehen. Dadurch wird eine erhöhte Genauigkeit insbesondere bei kleinen Widerstandswerten erreicht.

Stabiles Gehäuse aus ABS-Kunststoff
Langlebig niederohmige Schiebeschalter

Einstell-Bereich: 1 ? - 11.11111 M ?
Einstellschritte: 1 ?
Max. Anschluss-Spannung: 250 V
Gewicht: ca. 320 g
Funktionen: Widerstand
Höhe: 40 mm
Messkategorie: CAT IV 300 V
Toleranz: 1 %
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Breite: 110 mm
Länge (Tiefe): 170 mm
Produkt-Art: Widerstandsdekade
Kategorie: Widerstandsdekade
Hersteller-Nr.: R1-3000
EAN: 4016138110210
Anschluss: 4 mm Sicherheitsbuchsen
Max. Anschluss-Spannung 250 Vrms AC/DC
Schutzklasse II
Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C
Sicherung 400mA /träge / 250V / 5x20mm²
Sicherheitsstandards gemäß IEC 61010-1:2010 (3rd Edition) + Cor.:2011 und IEC 61010-2-030:2010 (1st Edition).

Weitere Suchbegriffe: Cosinus, R1-3000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 319,02*
€ 389,53*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 328,01*
€ 389,54*
Lager 1039
16
Frei Haus
ab € 429,42*
€ 501,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,89*
€ 597,249
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,36*
€ 584,718
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,17*
€ 542,842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,70*
€ 532,763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,42*
€ 511,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKS Kontakttechnik
934062101
€ 3,71*
Sonstiges
SKS Kontakttechnik
934062100
€ 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.