Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK Ce 003408T Aderendhülse 0.34mm² Teilisoliert Grün 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WKK
WKK
Artikel-Nr.:
     1039H-940910016145
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     Ce 003408T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
WKK Ce 003408T Aderendhülse 0.34mm² Teilisoliert Grün 500St.

Grün

Querschnitt x Länge: 0.34 mm² x 8 mm
Inhalt: 500 St.
Herst.-Teilenr.: Ce 003408T
Isolationsmaterial: Polypropylen (PP)
Querschnitt je Ader: 0.34 mm²
Herstellerfarbe: Grün
Kategorie: Aderendhülse
Typ: Ce 003408T
Farbe: grün
Länder-Farbcode: DIN
Hülsenlänge: 8 mm
Isolierungsart: Teilisoliert
Produkt-Art: Aderendhülse
Hersteller-Nr.: Ce003408T
EAN: - - - - - - - - -
Anschluss: 4 mm Sicherheitsbuchsen
Max. Anschluss-Spannung 250 Vrms AC/DC
Schutzklasse II
Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C
Sicherung 400mA /träge / 250V / 5x20mm²
Sicherheitsstandards gemäß IEC 61010-1:2010 (3rd Edition) + Cor.:2011 und IEC 61010-2-030:2010 (1st Edition).

Weitere Suchbegriffe: WKK, Ce 003408T, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen, Kabelendhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,45*
€ 17,06*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 17,08*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 26,20*
€ 36,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,41*
€ 43,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,46*
€ 42,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,15*
€ 39,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,40*
€ 38,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,78*
€ 36,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,20*
€ 31,18
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0524* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.