Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongshang 10850 Schrumpfschlauch ohne Kleber Transparent 39mm 13mm Schrumpfrate:3:1 Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hongshang
Hongshang
Artikel-Nr.:
     1039H-940910016247
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     10850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Hongshang 10850 Schrumpfschlauch ohne Kleber Transparent 39mm 13mm Schrumpfrate:3:1 Meterware

Meterware
Schrumpfrate: 3:1
Transparent
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 39 mm

Kategorie: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 39 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 13 mm
Herstellerfarbe: Transparent
Schrumpfrate: 3:1
Inhalt: Meterware
Material: Polyolefin
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +135 °C
Herst.-Teilenr.: 10850
Marke: WKK
Typ: H-2F(3X)
Farbe: transparent
Produkt-Art: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Temperaturbereich: -55 - +135 °C
Hersteller-Nr.: 10850
EAN: - - - - - - - - -
Bohrloch: Konisch

Weitere Suchbegriffe: Hongshang, 10850, H-2F(3X), Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 9,44*
€ 14,58*
1 Tag
87
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 14,59*
Lager 1039
87
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 22,74*
€ 31,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,30*
€ 37,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 31,06*
€ 36,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,00*
€ 34,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,09*
€ 33,43
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,91*
€ 32,02
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,74*
€ 27,06
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Meter (ab € 22,74* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.