Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS T1904C125 Aderendhülse 0.50mm² Unisoliert Silber 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910016343
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     T1904C125
EAN/GTIN:
     4053199961733
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse unisoliert 0,5 mm2
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,5mm²
TRU COMPONENTS T1904C125 Aderendhülse 0.50mm² Unisoliert Silber 500St.

Silber

Inhalt: 500 St.
Querschnitt je Ader: 0.50 mm²
Kontaktmaterial: Kupfer
Farbe: grau
Produkt-Art: Aderendhülse
Temperaturbereich: +105 °C
Typ: T1904C125
Herst.-Teilenr.: T1904C125
Kategorie: Aderendhülse
Querschnitt x Länge: 0.50 mm² x 8 mm
Hülsenlänge: 8 mm
Herstellerfarbe: Silber
AWG max.: 20
Isolierungsart: Unisoliert
Hersteller-Nr.: T1904C125
EAN: 4053199961733
Spektralebreich: 7,5 ?m bis 14 ?m (langwellig)
Räumliche Auflösung: 0.93 mRad.

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, T1904C125, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen, Kabelendhülsen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,75*
€ 4,85*
Lager 1039
27
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,47*
€ 11,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01494* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.