Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS T1904C086 Aderendhülse 2.50mm² Unisoliert Silber 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910016359
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     T1904C086
EAN/GTIN:
     4053199961597
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse versilbert 2,5 qmm
aderendhülse 2,5mm²
aderendhülsen unisoliert
TRU COMPONENTS T1904C086 Aderendhülse 2.50mm² Unisoliert Silber 500St.

Silber

Inhalt: 500 St.
Querschnitt je Ader: 2.50 mm²
Kontaktmaterial: Kupfer
Farbe: grau
Produkt-Art: Aderendhülse
Typ: T1904C086
Temperaturbereich: +105 °C
Herst.-Teilenr.: T1904C086
Kategorie: Aderendhülse
Querschnitt x Länge: 2.50 mm² x 8 mm
Herstellerfarbe: Silber
Hülsenlänge: 8 mm
AWG max.: 14
Isolierungsart: Unisoliert
Hersteller-Nr.: T1904C086
EAN: 4053199961597
Spektralebreich: 7,5 ?m bis 14 ?m (langwellig)
Räumliche Auflösung: 0.93 mRad.

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, T1904C086, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen, Kabelendhülsen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,01*
€ 6,67*
Lager 1039
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,34*
€ 15,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,27*
€ 15,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.