Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0404039 HF-Adapter N-Stecker - UHF-Stecker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910016719
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0404039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Adapter TNC
BKL Electronic 0404039 HF-Adapter N-Stecker - UHF-Stecker 1St.

N-Stecker - UHF-Stecker

Inhalt: 1 St.
Typ: 0404039
Isolationsmaterial: Delrin
Produkt-Art: HF-Adapter
Impedanz: 50 ?
Anschluss A: N-Stecker
Anschluss B: UHF-Stecker
Kategorie: HF-Adapter
Herst.-Teilenr.: 0404039
Hersteller-Nr.: 0404039
Hitze-Alarm-Temperaturbereich: 54 °C bis 70 °C
Batterien: 2 x 1,5 V AA
Einsatzbereich: Innenräume
Deckenmontage

Weitere Suchbegriffe: TNC Adapter, TNC Steckverbinder, Adapter UHF, UHF Adapter, tnc steckverbinder bkl, adapter tnc, 4011376724120, BKL Electronic, 0404039, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder, Verbinder für Hochfrequenz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,91*
€ 10,86*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 16,13*
€ 22,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.