Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack BKL Electronic 0405036/D TNC-Steckverbinder Kupplung, gerade 50?


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017160
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0405036/D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder bkl
tnc steckverbinder
3er Pack BKL Electronic 0405036/D TNC-Steckverbinder Kupplung, gerade 50?

Typ: 0405036/D
Bauform: Kupplung, gerade
Isolationsmaterial: Delrin
Anschluss: Crimpen
Verschlussart: Schraub
Impedanz: 50 ?
Produkt-Art: TNC-Steckverbinder
Herst.-Teilenr.: 0405036/D
Kategorie: TNC-Steckverbinder
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 0405036/D
EAN: - - - - - - - - -
USB-Ladestrom: 1000 mA
Leuchtdauer max. 8 h

Weitere Suchbegriffe: 4011376726834, BKL Electronic, 0405036/D, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder, Verbinder für Hochfrequenz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 5,04*
1 Tag
38
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 5,06*
Lager 1039
38
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,43*
€ 31,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,39*
€ 37,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,08*
€ 34,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,16*
€ 33,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,79*
€ 31,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,35*
€ 30,17
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 22,43*
€ 26,69
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 7,47667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.