Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0401275 BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017162
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0401275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker gerade
bnc stecker
BKL Electronic 0401275 BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 1St.

Typ: 0401275
Bauform: Stecker, gerade
Anschluss: Löten
Verschlussart: Bajonett
Produkt-Art: BNC-Steckverbinder
Herst.-Teilenr.: 0401275
Kategorie: BNC-Steckverbinder
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 0401275
EAN: - - - - - - - - -
USB-Ladestrom: 1000 mA
Leuchtdauer max. 8 h

Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker, BKL Electronic, 0401275, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder, Verbinder für Hochfrequenz, Steckverbinder für Hochfrequenzanwendungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,28*
€ 8,66*
1 Tag
343
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 8,67*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 13,47*
€ 19,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.