Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0407013 HF-Adapter Mini-UHF-Stecker - TNC-Buchse 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017163
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0407013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter TNC
TNC Adapter
TNC Steckverbinder
Adapter UHF
BKL Electronic 0407013 HF-Adapter Mini-UHF-Stecker - TNC-Buchse 1St.

Mini-UHF-Stecker - TNC-Buchse

Typ: 0407013
Produkt-Art: HF-Adapter
Anschluss A: Mini-UHF-Stecker
Anschluss B: TNC-Buchse
Herst.-Teilenr.: 0407013
Kategorie: HF-Adapter
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 0407013
EAN: - - - - - - - - -
USB-Ladestrom: 1000 mA
Leuchtdauer max. 8 h

Weitere Suchbegriffe: UHF Adapter, adapter tnc, BKL Electronic, 0407013, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,21*
€ 3,54*
2 Tage
85
1
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,56*
Lager 1039
85
3
€ 6,99*
ab € 2,96*
€ 7,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.