Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cytronix Osmo Pocket Stativ-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cytronix
Cytronix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017198
Hersteller:
     Cytronix
Herst.-Nr.:
     401272
EAN/GTIN:
     4251088401272
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Cytronix Osmo Pocket Stativ-Set

CYTRONIX Osmo Pocket Selfie Stick & Stativ

Kategorie: Stativ-Set
Produkt-Art: Stativ-Set
Hersteller-Nr.: 401272
EAN: 4251088401272
Mögliche SD-Speicherkartengröße: 1 GB - 16 GB
Anzeigeintervall 1 s
Messbereich Redox (ORP): -1999 mV bis +1999 mV
Auflösung pH: 0.01 pH
Auflösung Temperatur: 0.1 °C
Messgenauigkeit pH: ± 0.02 pH
Kalibrierungs-Art: 3-Punkt

Weitere Suchbegriffe: 4251088401272, Cytronix, 401272, Osmo Pocket
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,50*
€ 53,25*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 37,32*
€ 53,52*
Lager 1039
8
pro Packung
€ 6,99*
ab € 76,83*
€ 101,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,15*
€ 120,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,83*
€ 117,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,63*
€ 104,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,07*
€ 102,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 84,52*
€ 100,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 76,83*
€ 91,43
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 76,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.