Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cytronix Osmo Pocket Selfie Stick Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cytronix
Cytronix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017221
Hersteller:
     Cytronix
Herst.-Nr.:
     401265
EAN/GTIN:
     4251088401265
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Cytronix Osmo Pocket Selfie Stick Schwarz

Der ausziehbare Cytronix Osmo Pocket Selfie Stick ermöglicht Schnappschüsse aus den besten Winkeln - für die perfekte Nahaufnahme, makellose Selfies tolle Bilder aus der Vogelperspektive.

Herstellerfarbe: Schwarz
Kategorie: Selfie Stick
Produkt-Art: Selfie Stick
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 401265
EAN: 4251088401265
Mögliche SD-Speicherkartengröße: 1 GB - 16 GB
Anzeigeintervall 1 s
Messbereich Redox (ORP): -1999 mV bis +1999 mV
Auflösung pH: 0.01 pH
Auflösung Temperatur: 0.1 °C
Messgenauigkeit pH: ± 0.02 pH
Kalibrierungs-Art: 3-Punkt

Weitere Suchbegriffe: 4251088401265, Cytronix, 401265, Osmo Pocket
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,22*
€ 35,47*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 26,55*
€ 35,49*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 43,70*
€ 56,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.