Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 00337173 Nachtlicht Rund LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV
REV
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017303
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     00337173
EAN/GTIN:
     4006341683670
Suchbegriffe:
Nachtlicht
nachtlicht
REV 00337173 Nachtlicht Rund LED Weiß

3 LEDs
Dämmerungssensor
Integrierte Steckdosen

Die integrierte Steckdose kann auch bei eingestecktem Nachtlicht benutzt werden. Der eingebaute Dämmerungssensor schaltet sich bei
ca. 5 Lux ein.

Kategorie: Nachtlicht
Bauform: Rund
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Leuchtmittel: 3
Leuchtmittel-Typ: LED
Leistung je Leuchtmittel: 0.33 W
Lampen-Besonderheiten: Integrierte Steckdosen
Herstellerfarbe: Weiß
Produkt-Art: Nachtlicht
Farbe: weiß
Leistung (Details): 1 W
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 00337173
EAN: 4006341683670
Hersteller: REV
Modell: 00337173
Energieeffizienzklasse: n.rel.
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4, 300 dpi): 30 Seiten pro Minutei
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4, 300 dpi): 40 Seiten pro Minute
ADF-Kapazität (100 Blatt (A4/70 g/?, 30 Blatt (Visitenkarte), Plastikkarte mit max. Dicke unter 1,2 mm
Scan-Treiber: ISIS, TWAIN
Tägliche Einschaltdauer (max): 4000 Seiten
Lichtquelle: LED

Weitere Suchbegriffe: 4006341683670, REV, 00337173, Kinderzimmerlicht, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchte, Notleuchte, LED-Nachtlicht, Orientierungslicht, Orientierungsleuchte, Steckdosenlicht, Schlummerlicht, Schlummerleuchte, Schlummerlampe, Nachtlampe, Orientierungslampe, Steckdosenleuchte, Steckdosenlampe, Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitslicht, Notlicht, Sicherheitslampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 5,93*
€ 8,56*
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,30*
ab € 6,05*
€ 8,86*
1
€ 4,00*
ab € 6,17*
€ 9,00*
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 6,43*
€ 9,28*
Lager 1039
11
1
€ 6,99*
ab € 14,77*
€ 21,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.