Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0014412613 Steckdosenleiste mit Schalter 4fach Kupfer, Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV
REV
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017309
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0014412613
EAN/GTIN:
     4006341608284
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
REV 0014412613 Steckdosenleiste mit Schalter 4fach Kupfer, Schwarz Schutzkontakt 1St.

Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter · Steckdosen mit Mit erhöhtem Berührungsschutz · Stabiles Kanalprofil, teilweise doppelwandig

Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker · Steckdosen in einem Guss · Verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite · Präsentationshaken kann entfernt werden · Leitungsaustritt nach beiden Seiten möglich · Ergonomischer Schutzkontaktstecker (gewin

Kategorie: Steckdosenleiste mit Schalter
Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter + erhöhter Berührungsschutz
Steckdosen: 4
Einsatzort: Innenbereich
Material: Kunststoff
Stecker-Typ: Schutzkontakt
Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Betriebsspannung: 250 V
Anschlussleistung: 3500 W
Herstellerfarbe: Kupfer + Schwarz
Breite: 295 mm
Höhe: 70 mm
Länge (Tiefe): 42 mm
Schutzart: IP20
Farbe: braun + schwarz
Produkt-Art: Steckdosenleiste mit Schalter
Hersteller-Nr.: 0014412613
EAN: 4006341608284
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4, 300 dpi): 30 Seiten pro Minutei
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4, 300 dpi): 40 Seiten pro Minute
ADF-Kapazität (100 Blatt (A4/70 g/?, 30 Blatt (Visitenkarte), Plastikkarte mit max. Dicke unter 1,2 mm
Scan-Treiber: ISIS, TWAIN
Tägliche Einschaltdauer (max): 4000 Seiten
Lichtquelle: LED

Lieferumfang: Steckdosenleiste · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, 4006341608284, REV, 0014412613, Supraline, Tischverteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,98*
€ 19,42*
4 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 19,43*
Lager 1039
5
2
€ 6,99*
ab € 14,33*
€ 19,89*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 14,10*
€ 20,51*
1
€ 3,50*
ab € 28,25*
€ 38,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 39,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.