Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack REV 2fach Rahmen Weiß 0236820104


Menge:  Paket  
Produktinformationen
REV
REV
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017311
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0236820104
EAN/GTIN:
     4006341712455
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
rahmen 2-fach weiß
3er Pack REV 2fach Rahmen Weiß 0236820104

REV 2fach Rahmen Weiß 0236820104

Für senkrechte und waagerechte Montage · Nur in Kombination mit Abdeckungen der Quadro Schalterserie

Komponente: Rahmen
Herstellerfarbe: Weiß
Inhalt: 1 St.
Farbe: weiß
Kategorie: Schalterprogramm
Produkt-Art: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 0236820104
EAN: 4006341712455
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4, 300 dpi): 30 Seiten pro Minutei
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4, 300 dpi): 40 Seiten pro Minute
ADF-Kapazität (100 Blatt (A4/70 g/?, 30 Blatt (Visitenkarte), Plastikkarte mit max. Dicke unter 1,2 mm
Scan-Treiber: ISIS, TWAIN
Tägliche Einschaltdauer (max): 4000 Seiten
Lichtquelle: LED

Lieferumfang: Rahmen · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen 2fach, 4006341712455, REV, 0236820104, Quadro
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,75*
€ 4,62*
2 Tage
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,64*
Lager 1039
22
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,51*
€ 16,40*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,55*
€ 37,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,40*
€ 19,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,88*
€ 17,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,34*
€ 17,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,83*
€ 16,46
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,66*
€ 16,26
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,83667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
0236450106
ab € 2,32*
Sonstiges
REV Ritter
0236630106
ab € 2,34*
Sonstiges
REV Ritter
0236640106
ab € 2,35*
Sonstiges
REV Ritter
0236660106
ab € 2,33*
Sonstiges
REV Ritter
0236020100
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.