Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simba Steffi Love Mega Fashion 105736015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Simba
Simba
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017501
Hersteller:
     Simba
Herst.-Nr.:
     105736015
EAN/GTIN:
     4006592560157
Suchbegriffe:
Puppen-Kleider
Puppen-Sachen
Puppenkleider
Puppensachen
Simba Steffi Love Mega Fashion 105736015

Mit dem 45-teiligen Set ist die hübsche Steffi immer für jeden Anlass ausgestattet. Mehrere Schuhe, Kleider und Taschen machen aus Steffi einen echten Trendsetter. Für Kinder ab 3 Jahren geeignet.

Empfohlenes Mindestalter: 3 Jahre
Anzahl Spieler (min.): 1
Hersteller-Nr.: 105736015
EAN: 4006592560157
Schnittstelle: USB Typ-C
Spannungsversorgung: 3,5 - 24 Volt
Spannungsmessbereich: 0,005 - 30 Volt
Spannung Auflösung: 0,1 mV
Genauigkeit Spannung: ± 0,5 ‰ (+10 Stellen)
Strommessbereich: 0 - 5 A
Strom Auflösung: 0,01 mA
Genauigkeit Strommessung: ± 1 ‰ (+20Stellen)
Leistungsmessbereich: 0 - 150 Watt
Kapazität Akkumulation: 0 - 99999 mAh
Energiespeicherbereich: 0 - 99999mWh (999,99Wh)
Lastimpedanzbereich: 1 - 9999.9 ?
Temperaturmessbereich: 0 °C - 80 °C
Arbeitstemperaturbereich:0 - 45 °C
Temperaturmessfehler: ± 3 °C
Bildschirm: 0,96 Zoll IPS Display
Wiederholfrequenz: 2 Hz
Quick Charge Erkennung: QC2.0, QC3.0, Huawei FC, Huawei SCP, SAMSUNG AFC, PD

Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen, Simba, 105736015, Steffi Love Mega Fashion
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 18,26*
€ 27,92*
Lager 1039
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 31,46*
€ 40,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 81,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.