Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® USB Tastatur, Maus-Set Deutsch, QWERTZ, Windows® Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Raspberry
Raspberry
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017611
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     Q748542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Raspberry Pi® USB Tastatur, Maus-Set Deutsch, QWERTZ, Windows® Schwarz

79-Tasten-Tastatur (78-Tasten DE-Tastatur) mit optischer 3 Tasten Maus
3x zusätzliche USB 2.0 Typ-A-Anschlüsse zur Stromversorgung anderer Peripheriegeräte
Automatische Erkennung der Tastatursprache
Kompatibel mit allen Raspberry Pi®-Produkten
Ergonomisches Design für eine komfortable Nutzung
Inkl. USB Typ-A auf Micro USB Typ-B Anschlusskabel
Farbe: Schwarz

Diese eleganten, offiziellen Raspberry Pi®-Periphiegeräte bestechen durch Ihr elegantes Design und Ihre hoche Verarbeitungsqualität.
Volle Funktionalität trotz geringer Abmessungen
Trotz der geringen Abmessungen hat die Raspberry Pi® Tastatur 79 Tasten und Feststelltasten für Num Lock, Caps Lock und Scroll Lock samt zugehöriger LEDs an der Oberseite.
Integrierter USB-Hub
Mit der Raspberry Pi® Tastatur statten Sie Ihren Einplatinen-PC mit drei zusätzlichen USB-Schnittstellen aus. Ideal für zusätzliche Mäuse, USB-Sticks und co.
Bus-powered - kein Netzteil nötig
Die Tastatur ist bus-powered, dies bedeutet, die Spannungsversorgung erfolgt über Ihren Raspberry Pi®. Ein zusätzliches Netzteil ist nicht nötig.
Gleich losstarten - keine Batterien benötigt
Im Gegensatz zu kabellosen Mäusen, die Ihre Stromversorgung aus Batterien beziehen, ist die Raspberry Pi® USB-Maus bus-powered. Das heißt, eine zusätzliche Stromversorgung über Batterien entfällt. So können Sie sicher sein, dass die Maus immer einsatzbereit ist, ohne sich Gedanken über den Ladezustand einer Batterie machen zu müssen.
Sofort einsatzbereit - Plug and Play
Eine spezielle Software ist nicht erforderlich. Schließen Sie die Maus einfach an eine USB-Schnittstelle an - schon können Sie starten.

Tastatur-Maße: 284mm x 121 mm
Maus mit hochwertigem Omron Schalter

Kategorie: Tastatur, Maus-Set
Übertragungsart: USB
Sensor: Optisch
Schnittstellen: USB 2.0
Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows®
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 284 mm
Länge (Tiefe): 121 mm
Stromversorgung: USB (Kabel enthalten)
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Tastatur, Maus-Set
Farbe: schwarz
EAN: - - - - - - - - -
3fach USB Hub integriert

Lieferumfang: Tastatur + Maus + USB-Anschlusskabel.

Weitere Suchbegriffe: Tastatur- und Mauskombination, maus mit tastatur kabelgebunden, maus mit tastatur, raspberry tastatur mit maus, Raspberry Pi®, Desktop Set, Desktop Combo, Desktop Kombi, Tastatur Maus Kombination, Tastatur Kombi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 47,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,08*
€ 76,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,49*
€ 75,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,56*
€ 70,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,82*
€ 64,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,53*
€ 62,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,00*
€ 55,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.