Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testec TT-LF 312 Tastkopf 15MHz, 150MHz 1:1, 10:1 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testec
Testec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017638
Hersteller:
     Testec
Herst.-Nr.:
     10020
EAN/GTIN:
     4016138107166
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
Testec TT-LF 312 Tastkopf 15MHz, 150MHz 1:1, 10:1 600V

1:1, 10:1
Bandbreite 15 MHz, 150 MHz

Ein professioneller Tastkopf wie dieser überzeugt durch ergonomisches Design und technische Daten. Der Tastkopf ist für alle gängigen Oszilloskope geeignet.

Anstiegszeit: 24 + 2.3 ns
Eingangs-Kapazität: 47/15.5 pF
Eingangswiderstand: 1/10 M ?
Typ: passiv
Produkt-Art: Tastkopf
Kategorie: Tastkopf
Messkategorie: CAT I
Teilerverhältnis: 1:1 + 10:1
Kabellänge: 1.20 m
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Nennspannung: 600 V
Bandbreite: 15 + 150 MHz
Hersteller-Nr.: 10020
EAN: 4016138107166
CAT I 600 V

Lieferumfang: Masseleitung · Steckbarer Klemmhaken · Zweite, vergoldete Tastspitze · Isolierkappe · Isolierkappe IC · BNC-Adapter · Abgleichwerkzeug

Weitere Suchbegriffe: tastkopf testec, Testec, 10020, TT-LF 312
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.