Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES MPR-47S-96 Digitales Einbaumessgerät MPR-47S-96 Multimeter Einbauinstrument RS485 16 MB Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENTES
ENTES
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017649
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     MPR-47S-96
EAN/GTIN:
     4053199949571
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
digital multimeter
ENTES MPR-47S-96 Digitales Einbaumessgerät MPR-47S-96 Multimeter Einbauinstrument RS485 16 MB Speicher

3-Phasen
Echtzeituhr
Betriebsstundenzähler
RS-485 Modbus RTU Schnittstelle
16 MB interner Speicher
Datenaufzeichnung

ENTES MPR Einbau-Multimeter mit kompaktem Design und 45 mm Tiefe belegen nur wenig Platz. Die Einbau-Multimeter der neuen Generation der MPR-4 Serie bieten einen großen Umfang an Betriebsspannungen (45-265 VAC/DC). Neben bis zu 16 MB internem Speicher unterstützen sie dank ihrer auf austauschbaren Modulen aufgebauten Struktur zahlreiche I/O-Lösungen, die genau auf die Anforderungen der Kunden und die Anwendungsbereiche abgestimmt sind.
Die I/O-Module sind erhältlich als 2 DI (2 Digitaleingänge, 5-24 VDC), 2 DO (2 Digitalausgänge, 5-24 VDC), 2 Relais (2 Relais, 5A /250 VAC; Schließer), 2 DI-2 DO (2 Digitaleingänge + 2 Digitalausgänge, 5-24 VDC), 2 AO [2 Analogausgang, (0/2-10 V); (0/4-20 mA)], 4 DI-4 DO (4 Digitaleingang + 4 Digitalausgang 5-24 VDC), Temperaturmessung (4 therm. + 2 RTD) + (1 Digitaleingang – 1 Digitalausgang).

Typ: MPR-47S-96
Schutzart: IP54
Displaybeleuchtung: weiß
Display-Technologie: LCD
Messfunktion: Spannung AC + Strom AC + Leistung + cos phi + Frequenz + Wirkleistung + Scheinleistung + Blindleistung + Energieverbrauch
Betriebsspannung min.: 50 V
Schnittstellen: RS485
Produkt-Art: Digitales Einbaumessgerät
Höhe: 96 mm
Kategorie: Digitales Einbaumessgerät
Betriebsspannung max.: 270 V
Breite: 96 mm
Anzeige (Counts): 9999
Hersteller-Nr.: MPR-47S-96
EAN: 4053199949571
Betriebsfrequenz: Un ±20 % AC, Un ±10 % DC
Wiederholungsfehler: ±0,1 %
Anschlusstyp: 1-phasig, 2-Leiter
Montage: Hutschiene
Anschluss: Schraubklemmen

Weitere Suchbegriffe: ENTES, MPR-47S-96, stromanzeige, spannungsanzeige, einbauinstrument
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 392,95*
€ 474,50*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 404,96*
€ 474,51*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 732,25*
€ 813,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,63*
€ 968,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,82*
€ 945,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,02*
€ 907,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,34*
€ 890,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,25*
€ 871,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.