Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger T-Logg 160 SET Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur, Luftfeuchtigkeit -25 bis 60°C 0 bis 100% rF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger
Greisinger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017788
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     Q75261
EAN/GTIN:
     4058175023252
Suchbegriffe:
Greisinger
602325
T-Logg 160 SET
einbauthermometer
Greisinger T-Logg 160 SET Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur, Luftfeuchtigkeit -25 bis 60°C 0 bis 100% rF

Messbereich -25 bis +60 °C/0 - 100 %rF
Interner Sensor
Speicher für 16000 Messwert

Kostengünstige Lösung zur Feuchte-/Temperaturüberwachung mit individuell programmierbarer Aufzeichnungsdauer. Mit Display für Status- und Istwertanzeige.

Messintervall: 2 s - 5 h · Alarmgrenzen und Alarmverzögerung über Schnittstelle programmierbar · Speichermodi: Füllen/Endlos.

Auflösung Temperatur: 0.1 °C
Messintervall: 2 s - 5 h
Speicher: 16000
Spannungs-Versorgung (Details): Knopfzelle (CR2032)
Batterie-Lebensdauer: > 3 Jahre (bei 15 min Aufzeichnungsrate)
Sensor: integriert
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ: T-Logg 160 SET
Gehäuse: ABS
Messgröße: Temperatur + Luftfeuchtigkeit
Messgenauigkeit Temperatur (Details): ±0.3 °C
Länge (Tiefe): 49 mm
Auflösung: Feuchte: 0,1 rF %
Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF
Genauigkeit Feuchte-Messung: ±3 rF %
Breite: 49 mm
Speicher pro Kanal (Messwerte): 16000
Messbereich Temperatur (min.): -25 °C
Messbereich Temperatur (max.): 60 °C
Messintervall (min.): 2 s
Messintervall (max.): 5 h
Messgenauigkeit Temperatur: 0.3 °C
Messbereich Feuchte: 0.0 - 100.0 rF %
Messbereich Temperatur: -25 bis 60 °C
Schutzart: IP65
Kategorie: Multi-Datenlogger
Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (1x)
Produkt-Art: Multi-Datenlogger
Höhe: 36 mm
Hersteller-Nr.: 602325
EAN: 4058175023252
Schnittstelle: Seriell, 3pol.
Schutzart: IP65

Lieferumfang: T-Logg 160 · Schnittstellenkonverter USB 100 · Auslesesoftware MINISOFT · Batterie · Bedienungsanleitung.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,79*
€ 825,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,49*
€ 806,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,47*
€ 774,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,21*
€ 751,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,89*
€ 713,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.