Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unipi Protectorcase SBC-Abdeckung Passend für (Entwicklungskits): Unipi, Raspberry Pi Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unipi
Unipi
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017828
Hersteller:
     Unipi
Herst.-Nr.:
     rb-unipi-pc
EAN/GTIN:
     4053199946747
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Unipi Protectorcase SBC-Abdeckung Passend für (Entwicklungskits): Unipi, Raspberry Pi Transparent

Protective Gehäuse für Unipi inkl. Raspberry

Dieses Gehäuse ist für das UNIPI Modul UniPi 1.1 und den Raspberry Pi konzepiert. Es ist einfach zu montieren und schützt die Komponenten perfekt vor äußeren Einflüssen.

Kategorie: SBC-Abdeckung
Geeignet für: UniPi 1.1
Herstellerfarbe: Transparent
Passend für: Unipi + Raspberry Pi
Farbe: transparent
Produkt-Art: SBC-Abdeckung
Hersteller-Nr.: rb-unipi-pc
EAN: 4053199946747
Abmessungen: 85x35x10mm
Unterstützt: Windows, Linux, Name und alle anderen gängigen Emulatoren
Anschließbare Buttons: 12
Zusätzlicher Anschluss: Sanwa/Seimitsu 5PIN
Anschließbare Joysticks: 1
LEDs: 1x POWER, 1x Mode
Modi: Auto, Fire, Turbo

Lieferumfang: Gehäuse

Weitere Suchbegriffe: Unipi, rb-unipi-pc, Protectorcase, raspberry, unipi, case
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,53*
€ 19,97*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 13,93*
€ 19,99*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 28,51*
€ 39,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.