Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT WQ-100 PHP-600 pH-Elektrode Ersatz-pH-Messelektrode für KBM-600, KBM-700 und PHT-600 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017983
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     WQ-100
EAN/GTIN:
     4053199948239
Suchbegriffe:
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
ph-elektrode
VOLTCRAFT WQ-100 PHP-600 pH-Elektrode Ersatz-pH-Messelektrode für KBM-600, KBM-700 und PHT-600 1St.

Ersatz-pH-Messelektrode für KBM-600, KBM-700 und PHT-600
Kabel (1m) und BNC-Stecker

Die pH-Messelektrode WQ-100 ist ein geeignetes Ersatzprodukt für KBM-600, KBM-700 und PHT-600.

Länge (Tiefe): 12 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Breite: 12 mm
Passend für: VOLTCRAFT KBM-600 + VOLTCRAFT KBM-700 + VOLTCRAFT PHT-600
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Kategorie: pH-Elektrode
Produkt-Art: pH-Elektrode
Höhe: 125 mm
Typ: PHP-600
Hersteller-Nr.: WQ-100
EAN: 4053199948239
Stromaufnahme: 100 mA
Kabellänge Messkopf: 3 m
Daten Messkopf: Abm. (Ø x L): 14 x 28 mm; Gewicht: 40 g
Transmissionsgrad: 0,100 - 1,100
Schutzart: IP65
Ausgang einstellbar: 0 (4) - 20 mA; 0 - 5 (10) V; Typ J, K

Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, WQ-100, PHP-600, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,64*
€ 39,02*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 27,72*
€ 39,03*
€ 3,50*
ab € 46,36*
€ 60,79*
Lager 1039
30
€ 6,99*
ab € 61,70*
€ 79,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.