Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller PRO INSTA 96W 24V 4A Schaltnetzgerät 24 V/DC 4A 96W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller
Weidmüller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018162
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2580260000
EAN/GTIN:
     4050118590999
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weidmüller PRO INSTA 96W 24V 4A Schaltnetzgerät 24 V/DC 4A 96W

Stromversorgungen von Weidmüller bewähren sich seit langem bei der Versorgung elektrotechnischer Baugruppen.
Sie sind damit in rauher industrieller Umgebung, im Kleingewerbe und im Wohnbereich sicher einsetzbar und verfügen über internationale Zulassungen. Weidmüller bietet industriegerechte Stromversorgungen und Zusatzkomponenten an.

Eingangsspannung: 85 - 264 V/AC, 95 - 370 V/DC
Ausgangsstrom (max.): 4 A
Phasen: 1
Gewicht: 352 g
Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC
MTBF: 750000 h
Wirkungsgrad: 87 %
Anschluss: Push-In-Klemme
Leistung (Details): 96 W
Produkt-Art: Schaltnetzgerät
Herst.-Teilenr.: 2580260000
Höhe: 90 mm
Typ: PRO INSTA 96W 24V 4A
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Eingangsspannung (nominal): 100-240 V/AC + 120 - 340 V/DC
Länge (Tiefe): 60 mm
Max. Temperatur: +70 °C
Breite: 90 mm
Eingangsspannung (max.): 264 + 370 V/DC
Min. Temperatur: -25 °C
Eingangsspannung (min.): 85 + 95 V/DC
Ausgangsspannung: 24 V/DC
Betriebstemperatur (max.): +70 °C
Betriebstemperatur (min.): -25 °C
Schutzart: IP20
Betriebstemperatur (max.) (Derating): +70 °C
Betriebstemperatur (min.) (Derating): -25 °C
Ausgangsspannung (max.): 22 V/DC
Kategorie: Schaltnetzgerät
Ausgangsspannung (min.): 28 V/DC
Hersteller-Nr.: 2580260000
EAN: 4050118590999
Lagertemperatur: -40 °C - +85 °C
Einschaltstrom: max. 40 A
Frequenzbereich AC: 45 Hz - 65 Hz
Stromaufnahme AC: 1.2 A bei 230 V/AC, 2.5 A bei 100 V/AC
Stromaufnahme DC: 0.4 A bei 370 V/DC, 1.35 A bei 120 V/DC
Anstiegszeit: < 100 ms
Anzahl Klemmen: 4 (++ / --)
Gehäuseausführung: Kunststoff, schutzisoliert

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 33,19*
€ 43,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,49*
€ 43,39*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 33,70*
€ 43,65*
€ 3,90*
ab € 34,14*
€ 44,48*
Lager 1039
26
€ 6,99*
ab € 68,23*
€ 82,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.