Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softing CTK5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softing
Softing
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018921
Hersteller:
     Psiber Data Systems
Herst.-Nr.:
     226009
EAN/GTIN:
     4016138658583
Suchbegriffe:
Kabellängenmessgerät
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Softing CTK5015

Vollwertiges Kupferreflektometer (TDR) bis 700m
Ermittelt Kabellänge bzw. Entfernung zur Störstelle (Offen / Kurzschluss)
Eingebautes Voltmeter bis 250 V
Längenermittlung für alle Leitungen wie Strom-, Antennen- und Netzwerkkabel
Kabelverfolger im Lieferumfang

Der CableTool ist ein Kabeltester für alle Arten von Kupferkabeln,z.B. Netzwerkkabel, Antennenkabel wie auch herkömmliche Stromverkabel. Mit dem eingebauten, vollwertigen TDR werden Kabellängen und Entfernungen bis zu einer Störstelle ermittelt. Mit der Voltmeterfunktion können Sie eventuell aktive Leitungen ermitteln. Hierbei kann das Handgerät ohne weiteres auch an Stromkabel mit bis zu 250V angeschlossen werden und die anliegende Spannung wird angezeigt. Zusätzlich verfügt CableTool über eine eingebaute Kabelsuchfunktion. Dabei wird ein Signal in ein Kabel gesendet. Durch die Abstrahlung des Kabels kann der Kabelverlauf in Kabelkanälen und in Wänden mit demCableTracker Probe geortet werden.

CT50:
Vollwertiges Kupferreflektometer (TDR) bis 700m
Ermittelt Kabellänge bzw. Entfernung zur Störstelle (Offen / Kurzschluss)
Eingebautes Voltmeter bis 250 V
Längenermittlung für alle Leitungen wie Strom-, Antennen- und Netzwerkkabel
Eingebauter Tongenerator
Auswählbare Kabeltypen
Anschluss:Bananenstecker auf Krokodilklemme
CT 15:
Test an aktiven and inaktiven Kabeln
Nicht-leitende Prüfspitze
Lautstärkerregelung

Spannungs-Versorgung (Details): 4 Mignon-Batterien (AA)
Gewicht: 247 g
Höhe: 36 mm
Breite: 81 mm
Länge (Tiefe): 178 mm
Typ: CTK5015
Hersteller-Nr.: 226009
EAN: 4016138658583
CT 50: 122 x 32 pixels
CT 15: Frequenzbereich Breitband 100Hz-10kHz
Betriebstemperaturbereich 0 bis 50 C
Aufbewahrungstemperatur -10 bis 55 C

Lieferumfang: 1 x Testgerät CableTool CT50 · 1 x Empfänger CT15 · 1 x Adapter BNC auf Banane und Adapter BNC auf F · 1 x Verbindungskabel von Bananenstecker auf Krokodilklemme · 4 x AA Batterie · 1 x Bedienungsanleitung · 1 x Tragetasche

Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsprüfer, softing kabeltester, kabelader prüfgerät, Softing, 226009, CTK5015
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 449,85*
€ 540,25*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 461,87*
€ 540,26*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 805,49*
€ 894,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,03*
€ 1.063,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,98*
€ 1.043,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,86*
€ 999,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,26*
€ 980,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,49*
€ 958,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.