Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT LCR-100 Komponententester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018932
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     LCR-100
EAN/GTIN:
     4016138544480
Suchbegriffe:
LCR-Messgerät
Multimeter
Multitester
voltcraft multimeter
VOLTCRAFT LCR-100 Komponententester

Äußerst robust
Induktivitäten bis 20 H
Kapazitäten bis 110 mF
Widerständen bis 110 MOhm
Durchgangsprüfung (< 30 Ohm akustisch)
Diodentest
Min-/Max-/REL-Funktion
Großes Display mit 11 000 Counts

Das robuste Gerät zum Messen von Widerständen, Induktivitäten und Kapazitäten. Durch den angespritzten Weichgummischutz und den Überlastschutz aller Eingänge ist das Gerät ideal geschützt.

Data-Hold · Min-/Max-/REL-Funktion · Automatische oder manuelle Bereichswahl möglich · Diodentest · Durchgangsprüfer · Displaybeleuchtung.

Gewicht: 360 g
Höhe: 182 mm
Breite: 82 mm
Messbereich Widerstand: 0.01 ? - 110 M?
Messbereich Kapazität: 1 pF - 110 mF
Messbereich Induktivität: 1 µH - 20 H
Schnittstellen: keine
Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ: LCR-100
Kategorie: Komponententester
Produkt-Art: Komponententester
Länge (Tiefe): 55 mm
Grundgenauigkeit: ± 1.2 %
Anzeige: LCD 11 000 Counts
Messfrequenz: 100/1000 Hz
Hersteller-Nr.: LCR-100
EAN: 4016138544480
Schallgeschwindigkeit: 500 - 9000 m/s
Materialien: Stahl, Gusseisen, Aluminium, Kupfer, Messing, Zink, Quarzglas, Polyethylene, PVC, Grauguss, Kugelgraphitgusseisen, homogene Kunststoffe

Weitere Suchbegriffe: multimeter, VOLTCRAFT, LCR-100, voltkraft, dmm, spannungsmessgerät, strommessgerät, frequenzmessgerät, messgerät, voltmeter, voltmesser, spannungsmesser, amperemeter, millivoltmeter, universalmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 66,05*
€ 109,23*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,69*
€ 109,24*
€ 3,50*
ab € 86,76*
€ 109,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.