Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TL175 Sicherheits-Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4mm - Prüfspitze] 1.50m Schwarz, Rot 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fluke
Fluke
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019022
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3521976
EAN/GTIN:
     4064161218953
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Messkabel
Fluke TL175 Sicherheits-Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4mm - Prüfspitze] 1.50m Schwarz, Rot 1St.

Einstellbare Messkategorie CAT II 1000V oder CAT IV 600V durch TwistGuard System
Kabelabnutzungsanzeige
2mm dünne Messpitze

Silikon-Messleitungssatz der besonderen Art: Um den Ansprüchen der EN 61010-031-Sicherheitseinstufungen gerecht zu werden, lässt sich durch die drehbare Messpitzenverstellung die Überspannungskategorie zwischen CAT II 1000 V und CAT III 1000 V/CATIV 600 V einstellen. Des Weiteren werden durch die zweite weiße Silikonschicht Schäden sofort sichtbar. Ausführung mit 2mm dünner Messpitze.

Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Ø/Stecker-Typ: 4 mm Sicherheitsstecker
Nennstrom: 10 A
Typ: TL175
Produkt-Art: Sicherheits-Messleitungs-Set
Anschluss A: Lamellenstecker 4 mm
Farbe: schwarz + rot
Nennspannung: 1000 V
Kategorie: Sicherheits-Messleitungs-Set
Anschluss B: Prüfspitze
Buchsen-Ø: 4 mm
Messkategorie: CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Material: Silikon
Kabellänge: 1.50 m
Stecker-Besonderheiten: berührungssicher + abgewinkelt
Hersteller-Nr.: 3521976
EAN: - - - - - - - - -
Messbereich Temperatur Typ-K: ; -64 bis +1400 °C
Anzeige: LCD

Lieferumfang: Ein Paar Messleitungen (rot/schwarz).

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 80,17*
€ 89,54*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 81,59*
€ 104,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,54*
€ 106,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,66*
€ 104,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,17*
€ 102,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,17*
€ 101,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 84,61*
€ 100,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 80,17*
€ 95,40
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 80,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.