Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann Micro-KLEPS Krokodilklemme Steckanschluss 0.64mm CAT I Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKS
SKS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019040
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973972101
EAN/GTIN:
     4250260210282
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
SKS Hirschmann Micro-KLEPS Krokodilklemme Steckanschluss 0.64mm CAT I Rot

0.64 mm
Rot

Miniatur-Klemmprüfspitze mit drehbarer Greifzange (SMD-Technik). Der isolierte Schaft kann bis 35° gebogen werden. Geeignet für sehr dünne Drähte und dicht nebeneinanderliegende Kontaktstellen (IC Rastermaß 1,27 mm).

Herstellerfarbe: Rot
Buchsen-Ø: 0.64 mm
Anschluss: Steckanschluss 0.64 mm
Typ: Micro-KLEPS
Messkategorie: CAT I
Klemmbereich max.: 2 mm
Kategorie: Krokodilklemme
Produkt-Art: Krokodilklemme
Nennstrom: 2 A
Nennspannung: 60 V/DC
Farbe: rot
Schaft-Länge: 24 mm
Klemmbereich-Ø: 2 mm
Länge (Tiefe): 53.8 mm
Hersteller-Nr.: 973972101
EAN: 4250260210282
Messbereich: 0 bis -600 mbar
Länge: 60 cm

Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, klemmprüfspitze rot, klemmprüfspitze, 4250260210282, SKS Hirschmann, 973972101, Micro-KLEPS, 775-704, hirschmannklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,09*
1
€ 8,95*
ab € 2,72*
€ 4,10*
Lager 1039
nicht lagernd
4
€ 6,99*
ab € 3,10*
€ 4,55*
1
€ 5,95*
ab € 4,31*
€ 6,96*
2 Tage
171
1
€ 14,99*
ab € 4,60*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 18,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973604101
ab € 2,64*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 17,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.