Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro EBI 300 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ebro
Ebro
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019103
Hersteller:
     EBRO
Herst.-Nr.:
     1340-6330
EAN/GTIN:
     4250304715346
Suchbegriffe:
Datenlogger
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Ebro EBI 300 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 70°C

Messbereich -30 bis +70 °C
40000 Messwertspeicher
Automatische PDF-Generierung
Kostenlose Software downloadbar
Auslesen über USB-Anschluss sowie Online-Konfiguration
Temperaturüberwachung temperatursensibler Waren entsprechend der GMP-/HACCP-/IFS-Vorgaben

Der EBI 300 ist der ideale Begleiter bei Transporten von Lebensmitteln, aber auch im Cateringbereich oder bei der Prozessüberwachung ist sein Einsatz sinnvoll, wenn es um die flexible und ungebundene Kontrollmessung geht.
Der Logger kann einfach an den USB-Port eines jeden PCs oder Notebooks gesteckt werden. Nach wenigen Augenblicken wird automatisch und ohne spezielle Software eine PDF-Datei generiert, die alle wichtigen Daten des Temperaturverlaufs während des Transports aufzeigt. Das PDF kann anschließend gespeichert, gedruckt oder per E-Mail versendet werden, womit ein sofortiger und weltweiter Zugriff auf die Messwerte der Ware ermöglicht wird. Zusätzlich minimieren Sie Ihre Schulungskosten sowie Benutzerschwierigkeiten durch die einfache Nutzung des EBI 300. Der Logger kann mit Hilfe des Online-Konfigurators von ebro® programmiert werden. Es wird keine zusätzliche Software benötigt

USB-Anschluss · Messwertspeicher 40000 · PDF Report · Sensor NTC · Messtakt 1 min bis 24 h · Messbereich von -30 bis +70 °C · Staub-/Strahlwassergeschützt (IP65) · Inklusive Werkskalibrierzertifikat.

Auflösung Temperatur: 0.1 °C
Messintervall: 1 min - 24 h
Speicher: 40000
Spannungs-Versorgung (Details): CR 2450
Gewicht: 35 g
Messgröße: Temperatur
Breite: 34 mm
Messbereich Temperatur: -30 bis 70 °C
Kategorie: Temperatur-Datenlogger
Schnittstellen: USB
Typ: EBI 300
Messgenauigkeit Temperatur (Details): ±0.5 °C (-20 bis +40 °C)/ ± 0.8 °C Rest
Stromversorgung: CR 2450 Knopfzelle (1x)
Speicher pro Kanal (Messwerte): 40000
Messbereich Temperatur (min.): -30 °C
Messbereich Temperatur (max.): 70 °C
Messintervall (min.): 1 min
Messintervall (max.): 24 h
Messgenauigkeit Temperatur: 0.5 °C
Produkt-Art: Temperatur-Datenlogger
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Länge (Tiefe): 80 mm
Höhe: 14 mm
Hersteller-Nr.: 1340-6330
EAN: 4250304715346
Luftdruck: ± 4000 Pascal
Luftströmung: 0-99,999 m³/h

Lieferumfang: Batterie · Bedienungsanleitung · Werkskalibrierzertifikat.

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Temperaturlogger, datenlogger temperatur, knopfbatterie, datenlogger ip65, 4250304715346, ebro, 1340-6330, EBI 300, logger, datenlogger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,79*
€ 82,35*
€ 6,49*
ab € 66,61*
€ 83,61*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 72,62*
€ 90,44*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 74,66*
€ 93,14*
Lager 1039
39
Frei Haus
ab € 128,20*
€ 157,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,08*
€ 177,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ebro Electronic
1340-6341
ab € 13,19*
Sonstiges
Ebro Electronic
1341-6331
ab € 46,19*
Sonstiges
Ebro Electronic
1341-6336
ab € 56,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.