Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT PHT-02 ATC pH-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019113
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     PHT-02 ATC
EAN/GTIN:
     4016138629101
Suchbegriffe:
Messstick
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
VOLTCRAFT PHT-02 ATC pH-Messgerät

Einfacher Elektrodenwechsel
1-/2-Punkt-Kalibrierung
Automatische Temperatur-Kompensation (ATC)

Handliches Messgerät zur schnellen und einfachen Überprüfung des pH-Wertes in Aquarien, Schwimmbädern, Gärtnereien usw.

ATC für genaue Messungen bei unterschiedlichen Temperaturen der Flüssigkeiten · Wasserdicht (IP57).

Genauigkeit: 0.01 pH
Automatische Temperaturkompensation: Ja
Arbeitstemperatur: 0 - +50 °C
Auflösung: 0.01 pH
Spannungs-Versorgung (Details): 2x CR2032
Gewicht: 85 g
Produkt-Art: pH-Messgerät
Kategorie: pH-Messgerät
Messbereich pH-Wert: 0.01 - 14.00 pH
Messbereich pH-Wert (min.): 0.01 pH
Messbereich pH-Wert (max.): 14.00 pH
Länge (Tiefe): 168 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 37 mm
Hersteller-Nr.: PHT-02ATC
EAN: 4016138629101
Messbereich Luftdruck: 300 - 1200 hPa

Lieferumfang: Aufbewahrungslösung · Pufferlösung pH 7/pH 4 · 2 Batterien (CR2032) · Kalibrierschraubendreher · Aufbewahrungsbox · Bedienungsanleitung.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 106,11*
€ 133,77*
Lager 1039
97
Frei Haus
ab € 105,99*
€ 133,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,79*
€ 159,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.