Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT PHT-01 ATC pH-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019126
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     PHT-01 ATC
EAN/GTIN:
     4016138523041
Suchbegriffe:
Messstick
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
VOLTCRAFT PHT-01 ATC pH-Messgerät

Einpunkt-Kalibrierung
Automatische Temperatur-Kompensation (ATC)

Handliches Messgerät zur schnellen und einfachen Überprüfung des pH-Wertes in Aquarien, Schwimmbädern, Gärtnereien usw. Trotz seines günstigen Preises ist das Gerät mit einer Einpunkt-Kalibrierung und einer automatischen Temperaturkompensation für genaue Messungen bei unterschiedlichen Temperaturen ausgestattet.

Genauigkeit: 0,01 pH
Arbeitstemperatur: 0 - 50 °C
Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block
Auflösung: 0.01 pH
Gewicht: 85 g
Höhe: 158 mm
Produkt-Art: pH-Messgerät
Kategorie: pH-Messgerät
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Länge (Tiefe): 34 mm
Breite: 40 mm
Messbereich pH-Wert: 0 - 14 pH
Messbereich pH-Wert (min.): 0 pH
Messbereich pH-Wert (max.): 14 pH
Hersteller-Nr.: PHT-01ATC
EAN: 4016138523041
Kalibrierungs-Art: Einpunkt.

Lieferumfang: Aufbewahrungslösung · Kalibrierlösung pH 7 · Batterie (9 V Block) · Kalibrierschraubendreher · Aufbewahrungsbox · Bedienungsanleitung.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 56,90*
€ 74,13*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 82,26*
€ 104,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.