Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash Saugnapf 11S044 Klar, Transparent 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kash
Kash
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019940
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     11S044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Kash Saugnapf 11S044 Klar, Transparent 1St.

Klar, Transparent
Saugnapf

Kategorie: Saugnapf
Material: Polyamid
Herstellerfarbe: Klar + Transparent
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Typ: 11S044
Produkt-Art: Saugnapf
Farbe: weiß + transparent
Maßangaben: (H x Ø) 24 mm x 40 mm
Herst.-Teilenr.: 11S044
Hersteller-Nr.: 11S044
EAN: - - - - - - - - -
Durchgangsloch 3.5 mm

Weitere Suchbegriffe: Kash, 11S044, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber, Kabelhalter selbstklebend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 6,24*
1 Tag
80
1
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,25*
Lager 1039
80
2
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.