Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash Saugnapf 11S051 Klar, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019953
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     11S051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Kash Saugnapf 11S051 Klar, Transparent

Klar, Transparent
Saugnapf

Kategorie: Saugnapf
Material: Polyamid
Herstellerfarbe: Klar + Transparent
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Typ: 11S051
Produkt-Art: Saugnapf
Maßangaben: (H x Ø) 17 mm x 40 mm
Farbe: weiß + transparent
Herst.-Teilenr.: 11S051
Hersteller-Nr.: 11S051
EAN: - - - - - - - - -
Durchgangsloch: 9 mm

Weitere Suchbegriffe: Kash, 11S051, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber, Kabelhalter selbstklebend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
25
€ 6,99*
ab € 1,01*
€ 1,43*
5
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 1,47*
1 Tag
166
1
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.