Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Kash Telefonkabel LiYY 4 x 0.04mm² Schwarz Meterware


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910020290
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     Q866041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
3m Kash Telefonkabel LiYY 4 x 0.04mm² Schwarz Meterware

Kash Telefonkabel LiYY 4 x 0.04mm² Schwarz Meterware

Flexible Datenleitung für Schwachstromanwendungen und analoge Signale. Leitung ist für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz geeignet. Verwendung als Verbindungsleitung für Ruf- und Gegensprechanlagen, Verdrahtung von Fernmeldegeräten und elektronischen Baugruppen. Auch einsetzbar auch als Steuer- und Signalleitung in der Elektronik und Messtechnik.

Kategorie: Telefonkabel
Kabeltyp: LiYY
Anzahl Adern: 4 x
Querschnitt (je Ader): 0.04 mm²
Querschnitt: 4 x 0.04 mm²
Kabel-Besonderheiten: Rund
Außen-Ø: 3.20 mm
Breite: 3.20 mm
Höhe: 3.20 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Typ: LiYY
Produkt-Art: Telefonkabel
Farbe: schwarz
EAN: - - - - - - - - -
Trockenlänge: 8,10 m
Abmessungen: B 103 x T 53 cm

Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, datenkabel 3 meter, Kash, Fernmeldeleitung, Telefonkabel, Telefon-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 4,42334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,91*
€ 18,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,27*
€ 15,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.