Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufab 10509 Anhängernetz (L x B) 3m x 2m Mit Gummispannband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eufab
Eufab
Artikel-Nr.:
     1039H-940910020977
Hersteller:
     Eufab
Herst.-Nr.:
     10509
EAN/GTIN:
     4017681105098
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
Eufab 10509 Anhängernetz (L x B) 3m x 2m Mit Gummispannband

Eingearbeitetes Expanderseil
Inkl. Aufbewahrungstasche

Dient zur Ladungssicherung für offene Anhänger und Pritschen. Mit eingearbeitetem Expanderseil zur Befestigung am Anhänger.

Ausführung: Fest
Herstellerfarbe: Grün
Inhalt: 1 St.
Besonderheiten: Mit Gummispannband
Kategorie: Anhängernetz
Maschenweite: 45 mm
Breite: 2 m
Farbe: grün
Produkt-Art: Anhängernetz
Länge (Tiefe): 3 m
Hersteller-Nr.: 10509
EAN: 4017681105098
Netbooks/Notebooks/Monitore/TVs oder Beamer

Weitere Suchbegriffe: autonetz, 4017681105098, Eufab, 10509, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,86*
€ 18,98*
2 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,10*
€ 19,47*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 21,30*
€ 29,46*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 33,67*
€ 44,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eufab
10508
ab € 10,56*
Ähnlich
LAS
10500
ab € 13,41*
Ähnlich
LAS
10501
ab € 18,81*
Ähnlich
LAS
10502
ab € 27,65*
Ähnlich
LAS
10503
ab € 34,07*
Ähnlich
LAS
10504
ab € 42,02*
Ähnlich
LAS
10510
ab € 15,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.