Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel 006662 Stoßverbinder 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steinel
Steinel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910021523
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     006662
EAN/GTIN:
     4007841006662
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Steinel 006662 Stoßverbinder 10St.

Für wasserdichte Stoßverbindungen von Kabeln 0,1-6,0 mm Ø. Für die Profi-Heißluftgeräte HG 2120 E, HG 2220 E und HG 2320 E, HG 2000 E, HG 2300 E und HG 2310 LCD, sowie die Heißluftgebläse HL 2020 E, HL 1920 E und HL 1620 S, HL 2010 E, HL 1910 E, HL 1810 S und HL 1610 S.

Herst.-Teilenr.: 006655
Typ: 006655
Produkt-Art: Stoßverbinder
Kategorie: Stoßverbinder
Inhalt: 10 St.
Hersteller-Nr.: 006655
EAN: 4007841006655
HDMI Version: 1.4
HDCP: 1.4
Übertragungsfrequenz: 5 GHz
Übertragunsverzögerung unter 220 ms
HDMI Übertragungsrate: 10.2 Gbps
Farbtiefe: 8 bit
LED Aktivitäts- Und Konnektivitätsanzeige
Display Data Channel (DCC): DCC 1
Unterstützte Audioformate: LPCM
Stromverbrauch: kleiner 2,5W
ABS-Gehäuse
Betriebstemperatur: 0 - 60°C
Abmessungen Sender: L 8,9 x B 3,9 x H 1,5 cm
Gewicht Sender: 20 g
Farbe: Schwarz

Lieferumfang: 10x Crimpverbinder 0,1 - 6,0 mm

Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Steinel, 006662, Crimpverbinder, geschlossene Crimphülse, kabelquetschverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,81*
€ 8,64*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,39*
€ 8,65*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,84*
€ 8,88*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,93*
Lager 1039
6
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,03*
€ 11,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 11,52*
€ 13,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,803* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 46,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.