Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weyer Waschbürste Hart 706682 1St. (L x B x H) 95 x 290 x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weyer
Weyer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910021577
Hersteller:
     Weyer
Herst.-Nr.:
     706682
EAN/GTIN:
     4009708766825
Suchbegriffe:
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Waschbürste
weyer waschbürste
Weyer Waschbürste Hart 706682 1St. (L x B x H) 95 x 290 x 150mm

Weyer Brush Waschbürste - Hart · 360° Drehkopf · Kurze, harte Kunststoffborsten · 2 integrierte Sprühdosen durch verdrehen um 180° Grad: · 1x starker Punktstrahl · 1x 2m breiter Fächerstrahl · Schnellkupplungssystem passend für alle Weyer Brush Wasserdurchlaufstangen · Schlauchanschluss kompatibel mit allen gängigen Schlauch Stecksystemen · Abstellfunktion Drehen um 90° · Gummi Kantenschutz · 50% geringer Wasserverbrauch · Modernes und funktionelles Design · 3 verschiedene Beborstungsarten.

Inhalt: 1 St.
Höhe: 150 mm
Länge (Tiefe): 95 mm
Breite: 290 mm
Anwendung: Waschen
Kategorie: Autowaschbürste
Produkt-Art: Autowaschbürste
Hersteller-Nr.: 706682
EAN: 4009708766825
Produkttypbezeichnung: Discofix Standard
Werbliche Produkttypbezeichnung: Magnet Discofix Standard
Sonderform: rund
Maße: 30 x 8 mm (Ø x H)
Durchmesser: 30 mm
max. Tragfähigkeit: 0,7 kg
Werkstoff: Ferrit
Farbe: dunkelblau
Ausführung des Inhalts mit Packung: 10 St./Pack.

Weitere Suchbegriffe: autowaschbürste, 4009708766825, Weyer, 706682, Brush, poliermittel, glanzmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,46*
€ 44,82*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 34,73*
€ 44,83*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 52,31*
€ 66,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weyer
706610
ab € 21,19*
Sonstiges
Weyer
706652
ab € 58,87*
Sonstiges
Weyer
706653
ab € 36,16*
Sonstiges
Weyer
706657
ab € 36,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.