Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weyer Wasserdurchlaufstange 160 - 300cm 706652 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weyer
Weyer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910021578
Hersteller:
     Weyer
Herst.-Nr.:
     706652
EAN/GTIN:
     4009708766528
Suchbegriffe:
Waschbürste Teleskopstange
Waschbürste Teleskopstiel
waschbürste teleskopstange
Weyer Wasserdurchlaufstange 160 - 300cm 706652 1St.

Wasserdurchlaufstange 160 - 300 cm · Passend für Waschbürsten Weyer Brush · Teleskopstange mit Schnellkupplung und Abstellhahn · Wasserdurchlaufstangen sind aus eloxiertem, robusten Aluminium · Mit Aushöhlung für das einfügen von Shampoostäbchen.

Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 3000 mm
Anwendung: Waschen
Kategorie: Wasserdurchlaufstange
Produkt-Art: Wasserdurchlaufstange
Hersteller-Nr.: 706652
EAN: 4009708766528
Produkttypbezeichnung: Discofix Standard
Werbliche Produkttypbezeichnung: Magnet Discofix Standard
Sonderform: rund
Maße: 30 x 8 mm (Ø x H)
Durchmesser: 30 mm
max. Tragfähigkeit: 0,7 kg
Werkstoff: Ferrit
Farbe: dunkelblau
Ausführung des Inhalts mit Packung: 10 St./Pack.

Weitere Suchbegriffe: 4009708766528, Weyer, 706652, Brush, poliermittel, glanzmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 58,82*
€ 75,06*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 88,90*
€ 110,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weyer
706610
ab € 21,05*
Sonstiges
Weyer
706680
ab € 32,33*
Sonstiges
Weyer
706681
ab € 22,26*
Sonstiges
Weyer
706682
ab € 25,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.