Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballpod Stativ Spezialstativ 1/4 Zoll Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballpod
Ballpod
Artikel-Nr.:
     1039H-940910021636
Hersteller:
     Ballpod
Herst.-Nr.:
     537005
EAN/GTIN:
     4260329640066
Suchbegriffe:
4260329640066
Ballpod
537005
Stativ
Ballpod Stativ Spezialstativ 1/4 Zoll Grün

Passt sich jeden Untergrund an
Völlig einzigartige Perspektiven möglich
Flexibler Kunststoff und Aluminium

Der nur 298 Gramm schwere Ball besteht aus einem rutschfesten Silikonmantel und lässt sich ähnlich wie ein Stressball kneten und für den jeweiligen Einsatzort in Form bringen. Seine festmontierte ¼-Zoll-Schraube passt auf alle handelsüblichen Kameras, Smartphone-Adapter oder auch kleine Videokameras wie die Gopro. BallPod® und Kamera sind in Sekundenschnelle montiert, platziert und aufnahmebereit.

Herstellerfarbe: Grün
Gewicht: 298 g
Kategorie: Spezialstativ
Anschluss: 1/4 Zoll
Produkt-Art: Spezialstativ
Farbe: grün
Hersteller-Nr.: 537005
EAN: 4260329640066
Ladung nach CC-CV-Kennlinie

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.