| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910021651 Herst.-Nr.: 922910 EAN/GTIN: 4009319229108 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kwb Skalpell Aluminium Messerwechseln ohne die scharfen Klingen zu berühren. Einfach den Klingengriff auf die gewünschte Klingenform setzen, nach rechts drehen und die Klinge mit dem Klingenmesser aus der Halterung ziehen. Ideal für Bastelarbeiten oder Modellbau mit Papier, Karton, Folien, Leder, Stoffen und PVC, 2 Aluminium-Klingengriffe, für 5 mm und 9 mm Klingen, 9 verschiedene, extrem scharfe 5 mm Klingenformen und 3 verschiedene, extrem scharfe 9 mm Klingenformen. Produkt-Art: Skalpell Inhalt: 1 St. Kategorie: Skalpell Material: Aluminium Hersteller-Nr.: 922910 EAN: 4009319229108 Schwarz
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kwb, 922910, bastelmesser, bastlermesser, bastlmesser, bastelskalpel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 7,14* | € 11,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 16,03* | € 23,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|