Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Elektro 1060.09.52-1 Kabelverschraubung PG9 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser
Kaiser
Artikel-Nr.:
     1039H-940910021683
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1060.09.52-1
EAN/GTIN:
     4064161284736
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg9
kabelverschraubung
kaiser kabelverschraubung
Kaiser Elektro 1060.09.52-1 Kabelverschraubung PG9 1St.

Kategorie: Kabelverschraubung
Außengewinde: PG9
Klemm-Ø (min.): 6 mm
Klemm-Ø (max.): 10.50 mm
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 1060.09.52
Produkt-Art: Kabelverschraubung
Typ: 1060.09.52-1
Hersteller-Nr.: 1060.09.52-1
EAN: - - - - - - - - -
Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Kaiser Elektro, 1060.09.52-1, A0-37
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,80*
€ 14,56*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 21,37*
€ 30,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.