Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline 159273001000 Tischsteckdose 1fach Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOline
EVOline
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022053
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159273001000
EAN/GTIN:
     4044657016898
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
EVOline 159273001000 Tischsteckdose 1fach Weiß Schutzkontakt 1St.

Schutzklasse: I
Anschlussleistung (max.): 3600 W
Mit USB-Charger

Der EVOline Circle80 bietet eine Steckdose, einen USB-Charger und eine Kabelführung für den Einbau in Tischen.

Kategorie: Tischsteckdose
Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit USB
Steckdosen: 1
Einsatzort: Innenbereich
Montageart: Einbau
Material: Kunststoff
Stecker-Typ: Schutzkontakt
Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Betriebsspannung: 230 V
Anschlussleistung: 3600 W
Herstellerfarbe: Weiß
Höhe: 54 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 79 mm
Farbe: weiß
Schutzart: IP20
Produkt-Art: Tischsteckdose
Hersteller-Nr.: 159273001000
EAN: 4044657016898
2x USB-Anschluss

Lieferumfang: EVOline Einbausteckdose Circle 80 + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: steckdosenleiste mit usb weiß, steckdosenleiste mit usb, evoline steckdosenleiste mit usb, 4044657016898, EVOline, 159273001000, Circle 80, Tischverteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 75,63*
€ 188,72*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 151,95*
€ 188,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,73*
€ 224,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,16*
€ 221,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,41*
€ 212,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,93*
€ 204,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.