Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVS Nachrichtentechnik Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SVS
SVS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022206
Hersteller:
     SVS Funksysteme
Herst.-Nr.:
     00069.00
EAN/GTIN:
     4016138077247
Suchbegriffe:
SVS Nachrichtentechnik
00069.00
SVS Nachrichtentechnik Antenne

Extrem flexibel

Diese hochwertige und äußerst flexible Antenne bietet Ihnen die Möglichkeit der Reichweitenoptimierung. Eine externe Antenne kann die große Reichweite unserer Funksender und Empfänger noch weiter steigern. Die Antenne wird dazu einfach am vorhandenen BNC-Anschluss aufgesteckt.

Gewinn 0dB
Länge 175mm
Mittenfrequenz 433 MHz

Frequenz: 433 MHz
Länge (Tiefe): 175 mm
Produkt-Art: Antenne
Kategorie: Antenne
Hersteller-Nr.: 00069.00
EAN: 4016138077247
CPU ARM CORTEX-A7 QUAD-CORE 1.3 GHz
27.5 mm (1.08") circular TFT LCD
Micro SD-Kartensteckplatz (max. 32 GB)
Mobilfunkstandard 3G WCDMA
WiFi 802.11 b/g/n
Mikrofon und Lautsprecher auf Vorder- und Rückseite
Kopfhöreranschluss

Lieferumfang: Antenne

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,06*
€ 31,52*
2 Tage
155
Frei Haus
ab € 21,91*
€ 31,53*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 48,70*
€ 63,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.