Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HB 353.2 Temperaturgesteuerte Lüfter Regelung Bausatz 12 V/DC 20 - 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HB
HB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022216
Hersteller:
     Components
Herst.-Nr.:
     Q94252
EAN/GTIN:
     4016138117325
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
HB 353.2 Temperaturgesteuerte Lüfter Regelung Bausatz 12 V/DC 20 - 70°C

Diese automatische, temperaturgeführte Steuerung ist für handelsübliche Gleichspannungskleinlüfter ausgelegt, wie sie in fast jedem PC zur Kühlung eingebaut sind. An temperatursensibler Stelle wird ein NTC montiert, der eine temperaturgeführte Drehzahl des Lüfters bewirkt. Über ein Trimmpoti wird die minimale Drehzahl voreingestellt.

Temp.-Regelbereich: +20 - +70 °C
Ausgangsleistung: 500 mA
Ausführung: Bausatz
Kategorie: Temperaturgesteuerte Lüfter Regelung
Min. Temperatur: 20 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Temperaturbereich: 20 - 70 °C
Breite: 40 mm
Länge (Tiefe): 40 mm
Betriebsspannung: 12 V/DC
Produkt-Art: Temperaturgesteuerte Lüfter Regelung
Ausgangsstrom: 0.5 A
Hersteller-Nr.: HB353.2
EAN: 4016138117325
DIN EN 60 900 und VDE Norm

Lieferumfang: Gehäuse.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,55*
€ 15,78*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 10,58*
€ 15,79*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 25,73*
€ 34,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDK
B57891M103J
ab € 0,52*
Sonstiges
Voltcraft
SNG 12/1500-OW-N
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.