Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veroma 1:16 LKW Reifen 22mm Straßenprofil 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veroma
Veroma
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022497
Hersteller:
     Veroma
Herst.-Nr.:
     220978
EAN/GTIN:
     4053199958283
Suchbegriffe:
Reifen (Modellbau)
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Veroma 1:16 LKW Reifen 22mm Straßenprofil 2St.

Hohlkammerreifen
Mit Beschriftung
Passend zu allen Breitfelgen

Inhalt: 2 St.
Kategorie: Reifen
Passend für: LKW
Maßstab: 1:16
Reifen-Art / -Profil: Straßenprofil
Produkt-Art: Reifen
Reifen-Breite: 22 mm
Reifen-Ø: 73
Reifen-Ø innen: 40 mm
Hersteller-Nr.: 220978
EAN: 4053199958283
Kompatibilität: M.2 SSD format 2242 / 2260 / 2280

Lieferumfang: 2x Reifen

Weitere Suchbegriffe: Zubehör Truckmodellbau sonstiges, ersatzteile truckmodellbau sonstiges, Veroma, 220978, LKW Reifen, LKW Felgen, Laster Reifen, Laster Felgen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 13,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,67*
€ 42,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,54*
€ 42,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,93*
€ 40,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,36*
€ 38,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,50*
€ 37,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,76*
€ 33,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.