Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongshang ART002309 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 24mm 8mm Schrumpfrate:3:1 Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hongshang
Hongshang
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022521
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     ART002309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hongshang ART002309 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 24mm 8mm Schrumpfrate:3:1 Meterware

Meterware
Schrumpfrate: 3:1
Schwarz
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 24 mm

Kategorie: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 12.70 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 6.40 mm
Herstellerfarbe: Transparent
Schrumpfrate: 2:1
Schrumpfschlauch-Besonderheiten: dünnwandig
Inhalt: Meterware
Material: Polyolefin
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Herst.-Teilenr.: 10493
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung): 0.65 mm
Farbe: transparent
Typ: H-1
Marke: WKK
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Produkt-Art: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Hersteller-Nr.: 10493
EAN: - - - - - - - - -
Ladeschlussspannung Hauptladephase: 14,1 V/28,2 V
Ladeerhaltung: 13,7 V/27,4 V
Lastabschaltung: 10,5 V/21,0 V
Schutzart: IP20
Länge Temperaturfühler: 150 cm

Weitere Suchbegriffe: Hongshang, ART002309, H-2F(3X), Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 6,16*
€ 9,60*
1 Tag
297
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,61*
Lager 1039
100
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 15,23*
€ 21,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,56*
€ 25,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 21,40*
€ 25,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,05*
€ 23,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,15*
€ 22,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,63*
€ 22,17
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,23*
€ 18,12
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Meter (ab € 15,23* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.