Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongshang 10468 Schrumpfschlauch ohne Kleber Gelb, Grün 38.10mm 19.50mm Schrumpfrate:2:1 Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hongshang
Hongshang
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022534
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     10468
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün gelb
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün
Hongshang 10468 Schrumpfschlauch ohne Kleber Gelb, Grün 38.10mm 19.50mm Schrumpfrate:2:1 Meterware

Meterware
Schrumpfrate: 2:1
Gelb, Grün
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 38.10 mm

Kategorie: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 38.10 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 19.50 mm
Herstellerfarbe: Gelb + Grün
Schrumpfrate: 2:1
Inhalt: Meterware
Material: Polyolefin
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +135 °C
Herst.-Teilenr.: 10468
Farbe: gelb + grün
Typ: H-2F
Marke: WKK
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung): 1.00 mm
Produkt-Art: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Temperaturbereich: -55 - +135 °C
Hersteller-Nr.: 10468
EAN: - - - - - - - - -
Ladeschlussspannung Hauptladephase: 14,1 V/28,2 V
Ladeerhaltung: 13,7 V/27,4 V
Lastabschaltung: 10,5 V/21,0 V
Schutzart: IP20
Länge Temperaturfühler: 150 cm

Weitere Suchbegriffe: Hongshang, 10468, H-2F, Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 10,11*
€ 15,75*
1 Tag
18
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 15,76*
Lager 1039
18
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 24,57*
€ 33,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 33,69*
€ 40,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 33,16*
€ 39,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,20*
€ 37,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,07*
€ 35,78
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,13*
€ 34,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,57*
€ 29,24
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Meter (ab € 24,57* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.