Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongshang ART000403 Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 12mm 4mm Schrumpfrate:3:1 Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hongshang
Hongshang
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022544
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     ART000403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hongshang ART000403 Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 12mm 4mm Schrumpfrate:3:1 Meterware

Meterware
Schrumpfrate: 3:1
Schwarz
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 12 mm

Kategorie: Schrumpfschlauch mit Kleber
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 12 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 4 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Schrumpfrate: 3:1
Inhalt: Meterware
Material: Polyolefin
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Herst.-Teilenr.: ART000403
Marke: WKK
Farbe: schwarz
Typ: H-5(3X)
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung): 1.60 mm
Produkt-Art: Schrumpfschlauch mit Kleber
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Hersteller-Nr.: ART000403
EAN: - - - - - - - - -
Ladeschlussspannung Hauptladephase: 14,1 V/28,2 V
Ladeerhaltung: 13,7 V/27,4 V
Lastabschaltung: 10,5 V/21,0 V
Schutzart: IP20
Länge Temperaturfühler: 150 cm

Weitere Suchbegriffe: Hongshang, ART000403, H-5(3X), Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 7,27*
€ 11,31*
1 Tag
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 11,32*
Lager 1039
25
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 18,06*
€ 25,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,26*
€ 30,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 24,69*
€ 29,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,28*
€ 27,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,35*
€ 26,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,64*
€ 25,75
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,06*
€ 21,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Meter (ab € 18,06* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.