Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongshang 10486 Schrumpfschlauch ohne Kleber Gelb, Grün 19mm 9.50mm Schrumpfrate:2:1 Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hongshang
Hongshang
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022552
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     10486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün gelb
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün
Hongshang 10486 Schrumpfschlauch ohne Kleber Gelb, Grün 19mm 9.50mm Schrumpfrate:2:1 Meterware

Meterware
Schrumpfrate: 2:1
Gelb, Grün
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 19 mm

Kategorie: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 19 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 9.50 mm
Herstellerfarbe: Gelb + Grün
Schrumpfrate: 2:1
Inhalt: Meterware
Material: Polyolefin
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +135 °C
Herst.-Teilenr.: 10486
Farbe: gelb + grün
Typ: H-2F
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung): 0.68 mm
Produkt-Art: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Temperaturbereich: -55 - +135 °C
Marke: WKK
Hersteller-Nr.: 10486
EAN: - - - - - - - - -
Außen-Ø 26 mm
Innen-Ø 20 mm
Material Stahl
Schraubbohrungen 10 mm

Weitere Suchbegriffe: Hongshang, 10486, H-2F, Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,62*
€ 7,51*
1 Tag
12
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,52*
Lager 1039
12
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 11,59*
€ 16,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,62*
€ 19,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,65*
€ 18,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 13,76*
€ 16,37
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Meter (ab € 11,59* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.