Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongshang ART001726 Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 32mm 8mm Schrumpfrate:4:1 Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hongshang
Hongshang
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022559
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     ART001726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hongshang ART001726 Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 32mm 8mm Schrumpfrate:4:1 Meterware

Meterware
Schrumpfrate: 4:1
Schwarz
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 32 mm

Kategorie: Schrumpfschlauch mit Kleber
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 32 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 8 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Schrumpfrate: 4:1
Inhalt: Meterware
Material: Polyolefin
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Herst.-Teilenr.: ART001726
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung): 2.40 mm
Farbe: schwarz
Typ: H-5(4X)-F
Marke: WKK
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Produkt-Art: Schrumpfschlauch mit Kleber
Hersteller-Nr.: ART001726
EAN: - - - - - - - - -
Ladeschlussspannung Hauptladephase: 14,1 V/28,2 V
Ladeerhaltung: 13,7 V/27,4 V
Lastabschaltung: 10,5 V/21,0 V
Schutzart: IP20
Länge Temperaturfühler: 150 cm

Weitere Suchbegriffe: Hongshang, ART001726, H-5(4X)-F, Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 17,58*
€ 26,63*
1 Tag
13
pro Meter
Frei Haus
ab € 18,29*
€ 26,64*
Lager 1039
13
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 40,88*
€ 53,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 53,92*
€ 64,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 53,59*
€ 63,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 50,60*
€ 60,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 48,47*
€ 57,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 47,76*
€ 56,83
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 40,88*
€ 48,65
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Meter (ab € 40,88* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.