Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongshang ART002778 Schrumpfschlauch ohne Kleber Gelb 50.80mm 25.40mm Schrumpfrate:2:1 Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hongshang
Hongshang
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022577
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     ART002778
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch hongshang
Hongshang ART002778 Schrumpfschlauch ohne Kleber Gelb 50.80mm 25.40mm Schrumpfrate:2:1 Meterware

Meterware
Schrumpfrate: 2:1
Gelb
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 50.80 mm

Kategorie: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 50.80 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 25.40 mm
Herstellerfarbe: Gelb
Schrumpfrate: 2:1
Inhalt: Meterware
Material: Polyolefin
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Herst.-Teilenr.: ART002778
Typ: H-2(Z)
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung): 1.00 mm
Produkt-Art: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Marke: WKK
Farbe: gelb
Hersteller-Nr.: ART002778
EAN: - - - - - - - - -
Ladeschlussspannung Hauptladephase: 14,1 V/28,2 V
Ladeerhaltung: 13,7 V/27,4 V
Lastabschaltung: 10,5 V/21,0 V
Schutzart: IP20
Länge Temperaturfühler: 150 cm

Weitere Suchbegriffe: Hongshang, ART002778, H-2(Z), Schrumpfband, deray
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 11,54*
€ 17,09*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,99*
ab € 27,46*
€ 37,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 27,46* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.