Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Hongshang ART002285 Schrumpfschlauch ohne Kleber Grau 9.50mm 4.80mm Schrumpfrate:2:1 Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022590
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     ART002285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch hongshang
5m Hongshang ART002285 Schrumpfschlauch ohne Kleber Grau 9.50mm 4.80mm Schrumpfrate:2:1 Meterware

Hongshang ART002285 Schrumpfschlauch ohne Kleber Grau 9.50mm 4.80mm Schrumpfrate:2:1 Meterware

Meterware
Schrumpfrate: 2:1
Grau
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 9.50 mm

Kategorie: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 9.50 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 4.80 mm
Herstellerfarbe: Grau
Schrumpfrate: 2:1
Inhalt: Meterware
Material: Polyolefin
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Herst.-Teilenr.: ART002285
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung): 0.56 mm
Typ: H-2(Z)
Marke: WKK
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Farbe: grau
Produkt-Art: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Hersteller-Nr.: ART002285
EAN: - - - - - - - - -
Ladeschlussspannung Hauptladephase: 14,1 V/28,2 V
Ladeerhaltung: 13,7 V/27,4 V
Lastabschaltung: 10,5 V/21,0 V
Schutzart: IP20
Länge Temperaturfühler: 150 cm

Weitere Suchbegriffe: Hongshang, ART002285, H-2(Z), Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,70*
1 Tag
47
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,71*
Lager 1039
47
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 20,43*
€ 28,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 28,52*
€ 33,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,50*
€ 30,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,97*
€ 29,71
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 23,31*
€ 27,74
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 22,44*
€ 26,70
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 20,43*
€ 24,31
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 4,086* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.